Startseite

FINDER S.P.A. - FIN7P1382751012 SPD CLASSE1+2 TRIFASE 3P 275VAC 3+0 12.5 - 7P1382751012

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN7P1382751012 SPD CLASSE1+2 TRIFASE 3P 275VAC 3+0 12.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 30 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3

  • Schutzpegel - 1.2 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 275 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823354156

Artikelnummer

FIN7P1382751012

Herstellernummer

7P1382751012

Hersteller

FIN

Nennableitstoßstrom (8/20):

30 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Schutzpegel:

1.2 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

275 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

275 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Netzform TN:

ja

Baugröße:

3 TE

Netzform TN-C:

ja

Prüfklasse Typ 2:

nein

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Höchste Dauerspannung DC:

350 V

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

60 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

1.5 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5 mm²

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

160 A

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: barra cieca 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 3 dimensione: 3 UM tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 30 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: no livello di protezione L-N: 1.2 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico tensione permanente DC max.: 350 V. Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.2 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: no forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20): 60 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.