FINDER S.P.A. - FIN7S1290245110 RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI - 7S1290245110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Auswertung der Eingänge - einkanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823365817
Artikelnummer
FIN7S1290245110
Herstellernummer
7S1290245110
Hersteller
FIN
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Mit Mutingfunktion:
nein
SIL nach IEC 61508:
2
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Versorgungsspannung bei DC:
30...30 V
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
78.8 mm
Tiefe:
96 mm


