FINDER S.P.A. - FIN7T8100002301 TERMOSTATO IND. VENTILAZIONE 10A -20/+40 - 7T8100002301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kombigerät Thermostat/Hygrostat
Bemessungsstrom In - 10 A
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Einstellbereich Temperatur - -20...40 °C
Montageart - Schraubbefestigung
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823366869
Artikelnummer
FIN7T8100002301
Herstellernummer
7T8100002301
Hersteller
FIN
Ausführung:
Kombigerät Thermostat/Hygrostat
Bemessungsstrom In:
10 A
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Einstellbereich Temperatur:
-20...40 °C
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Digital-Anzeige:
nein


