Startseite

FINDER S.P.A. - FIN802102400000 TEMPORIZZATORE INTERVALLO 24/240V 16A - 802102400000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.1...86400 s

  • Funktion ansprechverzögert - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823274669

Artikelnummer

FIN802102400000

Herstellernummer

802102400000

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

240...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.1...86400 s

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

240...240 V

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

16 A

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

ja

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...240 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Breite:

17.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

56.5 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

84 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Temporizzatore modulare monofunzione,intervallo,multitensione N°contatti: 1 CO Materiale contatti: AgNi (A): 16 Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. adatto per montaggio frontale: si con base a innesto: no telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: si funzione ritardata all'eccitazione: no funzione passante con ritardo all'eccitazione: si funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.1 a 86400 s. funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: no Collegamento elettrico: raccordo a vite adatto per montaggio su guida a cappello: si Grado di protezione: IP20