Startseite

FINDER S.P.A. - FIN805102400000 TEMPORIZZATORE MULTIFUNZ.24/240V 8A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.1...86400 s

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823345734

Artikelnummer

FIN805102400000

Herstellernummer

805102400000

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.1...86400 s

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...240 V

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

8 A

Funktion ausschaltwischend:

ja

Mit Halbleiterausgang:

ja

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Breite:

17.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

56.5 mm

Höhe:

84 mm

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Temporizzatore multifunzione e multitensione • Larghezza 17.5 mm • Sei scale tempi da 0.1 s a 24 h • Elevato isolamento ingresso/uscita • Montaggio su barra 35 mm (EN 60715) • Involucro “blade + cross” con regolatore, selettori rotativi funzioni e scale tempi, gancio barra 35 mm manovrabili con cacciaviti sia a taglio che a croce • Nuove versioni multitensione con tecnologia “PWM clever”. FUNZIONI: AI: Ritardo all’inserzione; DI: Intervallo; SW: Intermittenza simmetrica inizio ON; BE: Ritardo alla disinserzione con segnale di comando; CE: Ritardo all’inserzione e alla disinserzione con segnale di comando; DE: Intervallo istantaneo con il segnale di comando