FINDER S.P.A. - FIN810102300000T TEMPORIZZATORE MULTIFUNZ.RESET 12/240V 1 - 810102300000T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.1...36000 s
Funktion ansprechverzögert - ja
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823355122
Artikelnummer
FIN810102300000T
Herstellernummer
810102300000T
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.1...36000 s
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
230...230 V
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
16 A
Funktion ausschaltwischend:
ja
Mit Halbleiterausgang:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Breite:
17.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
56.5 mm
Höhe:
84 mm
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0



