Startseite

FINDER S.P.A. - FIN9014 ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.60 - 9014

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8012823072371

Artikelnummer

FIN9014

Herstellernummer

9014

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Pins:

8

Breite:

27 mm

Höhe:

27 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

13.5 mm

Zoccolo per circuito stampato. Montaggio: montaggio diretto (A): 10 Colore: Blu