FINDER S.P.A. - FIN90823 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.60 - 90823

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 38 mm
Höhe - 65 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823294360
Artikelnummer
FIN90823
Herstellernummer
90823
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
38 mm
Höhe:
65 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
23.5 mm
Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico