Startseite

FINDER S.P.A. - FIN9213SMA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2/3P S.62 - 9213SMA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Pins - 11

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 36 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8012823072999

Artikelnummer

FIN9213SMA

Herstellernummer

9213SMA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Pins:

11

Breite:

40 mm

Höhe:

36 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

66.4 mm

Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 10 Accessori: Ponticello metallico