Startseite

FINDER S.P.A. - FIN92431SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A VITE - 92431SMA

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN92431SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 11

  • Breite - 38 mm

  • Höhe - 21.3 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823186542

Artikelnummer

FIN92431SMA

Herstellernummer

92431SMA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

11

Breite:

38 mm

Höhe:

21.3 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

50 mm

Zoccolo relè tipo/modello FIN92431SMA - Zoccolo relè