FINDER S.P.A. - FIN93020024 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.41 - 93020024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 14 mm
Höhe - 88.4 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823310053
Artikelnummer
FIN93020024
Herstellernummer
93020024
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
14 mm
Höhe:
88.4 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
73.6 mm
Zoccolo con morsetti a vite Montaggio: barra cieca 35 mm Colore: Blu Grado di protezione: IP 20