FINDER S.P.A. - FIN93510240 ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 1P S.34 - 93510240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 5
Breite - 6.2 mm
Höhe - 93.6 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823284057
Artikelnummer
FIN93510240
Herstellernummer
93510240
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93.6 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
72.5 mm
Zoccolo con morsetti a molla Montaggio: barra cieca 35 mm Grado di protezione: IP 20