FINDER S.P.A. - FIN93610125 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.34 - 93610125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 5
Breite - 6.2 mm
Höhe - 87 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823389608
Artikelnummer
FIN93610125
Herstellernummer
93610125
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6.2 mm
Höhe:
87 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
87.2 mm
Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm Grado di protezione: IP 20