FINDER S.P.A. - FIN94030SPA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 3P S.55/8 - 94030SPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 11
Breite - 27 mm
Höhe - 76 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823285283
Artikelnummer
FIN94030SPA
Herstellernummer
94030SPA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
11
Breite:
27 mm
Höhe:
76 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
83.4 mm
Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico o plastico;pettine 6 poli;moduli temporizzatori;moduli di segnalazione e protezione EMC