Startseite

FINDER S.P.A. - FIN9403SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 3P S.55/8 - 9403SMA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 11

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 76 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823258935

Artikelnummer

FIN9403SMA

Herstellernummer

9403SMA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

11

Breite:

27 mm

Höhe:

76 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

70.3 mm

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico o plastico;pettine 6 poli;moduli temporizzatori;moduli di segnalazione e protezione EMC