FINDER S.P.A. - FIN9412SMA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.55/85 - 9412SMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - Direktmontage
Anzahl der Pins - 8
Breite - 21.5 mm
Höhe - 29.5 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8012823073095
Artikelnummer
FIN9412SMA
Herstellernummer
9412SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Anzahl der Pins:
8
Breite:
21.5 mm
Höhe:
29.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
49.3 mm
Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 10 Accessori: Ponticello metallico




