FINDER S.P.A. - FIN9414SMA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 4P S.55/85 - 9414SMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - Direktmontage
Anzahl der Pins - 14
Breite - 21.5 mm
Höhe - 29.5 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8012823073156
Artikelnummer
FIN9414SMA
Herstellernummer
9414SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Anzahl der Pins:
14
Breite:
21.5 mm
Höhe:
29.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
49.8 mm




