FINDER S.P.A. - FIN9454SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 4P S.55/85 - 9454SMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 14
Breite - 31 mm
Höhe - 95.4 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823364506
Artikelnummer
FIN9454SMA
Herstellernummer
9454SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
14
Breite:
31 mm
Höhe:
95.4 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
67.3 mm
Zoccolo con morsetti a molla Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico o plastico;pettine 6 poli;moduli temporizzatori;moduli di segnalazione e protezione EMC


