FINDER S.P.A. - FIN9482SMA ZOCCOLO CON MORSETTI PIASTRINA 2P S.55/8 - 9482SMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 23 mm
Höhe - 71.3 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823093987
Artikelnummer
FIN9482SMA
Herstellernummer
9482SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
23 mm
Höhe:
71.3 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
63.8 mm
Zoccolo con morsetti a piastrina Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC