FINDER S.P.A. - FIN94P3SPA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 3P S.55 - 94P3SPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 11
Breite - 31 mm
Höhe - 95.5 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823402666
Artikelnummer
FIN94P3SPA
Herstellernummer
94P3SPA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Durchdringanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
11
Breite:
31 mm
Höhe:
95.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
81.9 mm
Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico o plastico;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori;pettine 2/6 poli