Startseite

FINDER S.P.A. - FIN9503SMA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 1P S.40/41 - 9503SMA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 5

  • Breite - 15.8 mm

  • Höhe - 78.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823269146

Artikelnummer

FIN9503SMA

Herstellernummer

9503SMA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

5

Breite:

15.8 mm

Höhe:

78.6 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

60 mm

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 8 poli;moduli temporizzatori;ponticello plastico