Startseite

FINDER S.P.A. - FIN951520SLA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.40/41 - 951520SLA

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN951520SLA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.40/41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 13 mm

  • Höhe - 30.3 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8012823308753

Artikelnummer

FIN951520SLA

Herstellernummer

951520SLA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Pins:

8

Breite:

13 mm

Höhe:

30.3 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

9.2 mm

Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 12 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;ponticello plastico