FINDER S.P.A. - FIN95553SPA ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 2P S.40/41/ - 95553SPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 15.8 mm
Höhe - 95.6 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823303635
Artikelnummer
FIN95553SPA
Herstellernummer
95553SPA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
15.8 mm
Höhe:
95.6 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
70.2 mm
Zoccolo con morsetti a molla Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori;ponticello plastico