Startseite

FINDER S.P.A. - FIN95750SMA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 2P S.40/41 - 95750SMA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 73.1 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823259383

Artikelnummer

FIN95750SMA

Herstellernummer

95750SMA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klammeranschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Anzahl der Pins:

8

Breite:

73.1 mm

Höhe:

54 mm

Tiefe:

15.5 mm

Zoccolo con morsetti a bussola. 8 pin