Startseite

FINDER S.P.A. - FIN96047SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 4P S.56 - 96047SMA

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN96047SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 4P S.56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 14

  • Breite - 43.4 mm

  • Höhe - 82.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823392424

Artikelnummer

FIN96047SMA

Herstellernummer

96047SMA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

14

Breite:

43.4 mm

Höhe:

82.5 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

67.2 mm

ZOccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 12 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori