FINDER S.P.A. - FIN9711 ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 1P S.46 - 9711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - Direktmontage
Anzahl der Pins - 5
Breite - 12.4 mm
Höhe - 33 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8012823326504
Artikelnummer
FIN9711
Herstellernummer
9711
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Anzahl der Pins:
5
Breite:
12.4 mm
Höhe:
33 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
33.6 mm
Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 12 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20




