FINDER S.P.A. - FIN9752SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 2P S.46 - 9752SMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 95.6 mm
Höhe - 32.5 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823355054
Artikelnummer
FIN9752SMA
Herstellernummer
9752SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
95.6 mm
Höhe:
32.5 mm
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
15.8 mm
Zoccolo con morsetti a molla Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 8 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori