FINDER S.P.A. - FIN97P17SMA ZOCCOLO CON MORSETTI PUSH-IN - 97P17SMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 5
Breite - 15.8 mm
Höhe - 95.5 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823412955
Artikelnummer
FIN97P17SMA
Herstellernummer
97P17SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Durchdringanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
5
Breite:
15.8 mm
Höhe:
95.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
65.7 mm
Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;pettine 2 poli;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori


