FINDER S.P.A. - FIN9902823007 MOD. RESISTENZA ANTI-RIMANENZA 110-240V - 9902823007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Mit LED-Anzeige - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...240 V
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823115573
Artikelnummer
FIN9902823007
Herstellernummer
9902823007
Hersteller
FIN
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V
Modulo di segnalazione e protezione EMC tipo di accessori: resistenza di dispersione


