FINDER S.P.A. - FIN9980023008 MOD. INDICATORE LED+VARIST. 110/240V AC/ - 9980023008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Betriebsspannung bei DC - 110...240 V
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823105260
Artikelnummer
FIN9980023008
Herstellernummer
9980023008
Hersteller
FIN
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Betriebsspannung bei DC:
110...240 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V


