Startseite

FINDER S.P.A. - FIN9980300000 MOD. DIODO (POLARITA STANDARD) - 9980300000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung bei DC - 6...220 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823097398

Artikelnummer

FIN9980300000

Herstellernummer

9980300000

Hersteller

FIN

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung bei DC:

6...220 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Modulo di segnalazione e protezione EMC tipo di accessori: diodo flyback