Startseite

FINDER S.P.A. - FINRB1491250000 RELE BISTABILE MODULARE - RB1491250000

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FINRB1491250000 RELE BISTABILE MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch für Zentralsteuerung

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 8 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823392868

Artikelnummer

FINRB1491250000

Herstellernummer

RB1491250000

Hersteller

FIN

Funktion:

elektronisch für Zentralsteuerung

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

8 A

Versorgungsspannung:

88...137.5 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Geeignet für Handbedienung:

ja

Relè bistabile 8A N°contatti: 4 CO Materiale contatti: AgSnO2 tensione di commutazione nominale: 8 A. Montaggio: barra DIN funzione: elettronico per comando centrale tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione: da 88 a137.5 V. comando manuale possibile: si