FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00004475 SBS 9/5 K TASSELLI+DOPPIA VITE- L.GIALLA - 00004475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 9 mm
Mit Schraube - ja
Länge - 45 mm
Packung
8 ST
Produktserien
EAN
8001132044759
Artikelnummer
FIS00004475
Herstellernummer
00004475
Hersteller
FIS
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
9 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
45 mm
Bohrlochtiefe:
55 mm
fischer SBS 9 KFissaggio metallico ad espansione con accessori SBS K in blister (in foto SBS 9/4 K con vite)Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il cono metallico consente un'espansione efficace del tassello. La versione SBS 8/4 L consente il fissaggio su lastre di spessore fino a 40 mm. La rondella metallica allargata impedisce al tassello di scivolare nel foro, rendendo l'installazione semplice. Le alette anti-rotazione impediscono al tassello di ruotare all'interno del foro, garantendo un'installazione con alto livello di sicurezza. L'ampia gamma di accessori e i differenti diametri disponibili rendono il fissaggio metallico a espansione SBS idoneo per molteplici applicazioni.Applicazioni: Mobili pensili Lampade a muro Specchi Fili per biancheria Accessori per bagno Mensole a muroFunzionamento: Il fissaggio metallico a espansione SBS è idoneo per installazione non passante, SBS 8/4 L è idoneo per installazione passante. SBS../4 deve essere premontato su oggetto da fissare. Pulire accuratamente il foro prima dell'installazione. Quando si avvita la vite o l'accessorio il cono viene richiamato nel bossolo espandente, fornendo un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. La scelta dell'accessorio e del diametro più idoneo deve essere fatta in relazione all'applicazione e al carico.Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 4 x fissaggio SBS 9/5 con barra filettata M 5; Riferimenti:EAN: 8001132044759Codice fischer: 4475


