FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00019802 BN 3,6X200 FASCETTA CABLAGGIO - 00019802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - weiß
Banddicke - 3.6 mm
Packung
100 ST
EAN
4006209198025
Artikelnummer
FIS00019802
Herstellernummer
00019802
Hersteller
FIS
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
weiß
Banddicke:
3.6 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein



