Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00024649 U 12X40 ROSETTA - 00024649

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00024649 U 12X40 ROSETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Innendurchmesser - 12.5 mm

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209246498

Artikelnummer

FIS00024649

Herstellernummer

00024649

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Innendurchmesser:

12.5 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

3 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

12

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

Rosetta URosetta UVantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV)Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 12; ¿ occhiolo- D - [mm]: 5; Lunghezza filettatura acciaio: 3; Diametro tubo esterno: 40; Riferimenti:EAN: 4006209246498Codice fischer: 24649