FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00050493 GB 14 TASSELLO - 00050493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiraldübel
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser - 10...10 mm
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Mit Schraube - nein
Packung
10 ST
EAN
4006209504932
Artikelnummer
FIS00050493
Herstellernummer
00050493
Hersteller
FIS
Ausführung:
Spiraldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser:
10...10 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Mit Schraube:
nein
Länge:
75 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mit Rand:
nein
Bohrlochtiefe:
90 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Gipskarton:
nein
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Beton:
nein
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Hochlochziegel:
nein
Geeignet für Vollziegel:
nein
Geeignet für Spanplatte:
nein
Geeignet für Naturstein:
nein
Durchsteckmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Abstandsmontage:
nein


