FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00050512 M 12 TASSELLO NYLON C/DADO OT. - 00050512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spreizdübel
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser - 12...12 mm
Bohrlochdurchmesser - 24 mm
Mit Schraube - nein
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
4006209505120
Artikelnummer
FIS00050512
Herstellernummer
00050512
Hersteller
FIS
Ausführung:
Spreizdübel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser:
12...12 mm
Bohrlochdurchmesser:
24 mm
Mit Schraube:
nein
Länge:
70 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mit Rand:
nein
Bohrlochtiefe:
90 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein


