Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00060169 BSMD 16 GAFFETTA - 00060169

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00060169 BSMD 16 GAFFETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4006209601693

Artikelnummer

FIS00060169

Herstellernummer

00060169

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

16...16 mm

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

sonstige

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

UV-beständig:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Gaffetta per tubi BSMLa gaffetta piatta in metallo per cavi e tubiMateriali di supporto: Con il chiodo a percussione ED: CalcestruzzoVantaggi: La gaffetta aperta per tubi BSM è ideale per la post-installazione del fissaggio di condotte. La gaffetta per tubi consente un fissaggio diretto con i chiodi a percussione ed è quindi, veloce e facile da installare. Due condotte o tubazioni possono essere fissato solo con un punto di fissaggio con la gaffetta doppia per condotte BSMZ.Applicazioni: Per il fissaggio di: Condotte elettriche Tubi con isolamento flessibile e rigido Condotte in acciaioFunzionamento: A seconda delle esigenze, utilizzare una gaffetta per tubi con 1 o 2 punti di fissaggio o una gaffetta doppia. Le condotte o i tubi sono contenuti nella gaffetta. Installando la gaffetta si fissano le condotte / tubi. Per fissaggi su calcestruzzo utilizzare chiodi a percussione ED 18 e ED 22.Specifiche tecniche: Dimensione IEC: 16; Range di serraggio - D - [mm]: 16; Riferimenti:EAN: 4006209601693Codice fischer: 60169