FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00071543 UX 8X50 R TASSELLO NYLON - 00071543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...6 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Mit Schraube - nein
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8001132715437
Artikelnummer
FIS00071543
Herstellernummer
00071543
Hersteller
FIS
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5...6 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
nein
Länge:
50 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mit Rand:
ja
Bohrlochtiefe:
60 mm
Fissaggio universale UXTassello universale in nylonMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo cellulare Solaio cavo in calcestruzzo e mattoni Lastra in cartongesso e pannello in fibra di gesso Pietra naturale Pannello truciolare Pannello pieno in gessoVantaggi: Il principio di funzionamento universale (ad annodamento o espansione) permette il suo utilizzo in tutti i materiali di supporto pieni, forati e in lastre. Il fissaggio UX è la scelta giusta se non si conosce il materiale di base. Le alette laterali dell'UX assicurano una guida ottimale della vite. Le alette seghettate anti-rotazione impediscono la rotazione nel foro. Questo garantisce la massima sicurezza durante l'installazione. I kit di fissaggio con viti, gancio e gancio tondo forniscono la soluzione adeguata per tutte le applicazioni.Applicazioni: Quadri Luci Battiscopa Armadietti leggeri Porta asciugamani Armadietti da bagno Binari per tende Fissaggi per lavabi Console per TV Fissaggi in installazioni elettriche, idrauliche e di riscaldamentoFunzionamento: UX con collarino è idoneo per installazione non passante; UX senza collarino è idoneo per installazione passante. L'avvitamento della vite provoca l'espansione nei materiali di supporto pieni e l'annodamento nei materiali cavi. La lunghezza richiesta della vita è data dalla lunghezza del tassello + spessore dell'oggetto da fissare + 1 x diametro vite. Idoneo per viti da legno e truciolare, così come per viti a doppia filettatura. Nel caso di materiale in lastre, la parte non filettata della vite non deve essere più lunga dell'oggetto da fissare e deve essere utilizzato l'UX con collarino. La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio.Specifiche tecniche: Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 4,5 - 6; Profondità foro min - h1 - [mm]: 60; Spessore pannello min - dp - [mm]: 9; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 5; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 50; Riferimenti:EAN: 8001132715437Codice fischer: 71543


