Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00077365 FCA 750 41/41 MENSOLA A SBALZO - 00077365

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00077365 FCA 750 41/41 MENSOLA A SBALZO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209773659

Artikelnummer

FIS00077365

Herstellernummer

00077365

Hersteller

FIS

Mensola a sbalzo FCA 41Mensole a sbalzo realizzate con i profili della gamma FUSVantaggi: Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN13501 garantisce una sicurezza in esercizio testata da un ente indipendente. L'ampia gamma di lunghezze consente un'ideale adattamento alle varie applicazioni. La solida piastra di base della mensola offre una presa sicura per le strutture portanti. Le asolature della piastra di base, ruotate di 90° una rispetto all'altra, consentono allamensola di essere facilmente allineata. La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profilo verticali.ProprietàMateriale: Acciaio S235 JR (materiale n° 10037) secondo DIN EN 10025Zincatura: Zincatura a freddo, min 13 µmApplicazioni: La mensola FCA permette una rapida e semplice installazione di tubazioni idrauliche, canaline elettriche o canali d'aria lungo la parete.Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 750; Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 1: 0.72; Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 2: 0.36; Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 3: 0.72; Profilo: 41/41; Report di prova al fuoco: relevant; Riferimenti:EAN: 4006209773659Codice fischer: 77365