Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00078412 FTP K6 - 00078412

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00078412 FTP K6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiraldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...4 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Mit Schraube - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4006209784129

Artikelnummer

FIS00078412

Herstellernummer

00078412

Hersteller

FIS

Ausführung:

Spiraldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4...4 mm

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Mit Schraube:

nein

Länge:

50 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Bohrlochtiefe:

60 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

ja

Geeignet für Gipskarton:

nein

Geeignet für Beton:

nein

Geeignet für Porenbeton:

ja

Geeignet für Kalksandstein:

nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für Hochlochziegel:

nein

Geeignet für Vollziegel:

nein

Geeignet für Spanplatte:

nein

Geeignet für Naturstein:

nein

Durchsteckmontage:

nein

Vorsteckmontage:

ja

Abstandsmontage:

nein

Fissaggio per calcestruzzo cellulare FTP KTassello in nylon per calcestruzzo cellulareMateriali di supporto: Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannello pieno in gesso per partizioni interneVantaggi: FTP K è idoneo sia per viti da legno che viti metriche e permettendo quindi flessibilità nella scelta della vite. La filettatura esterna a spirale ricava la propria sede per sottosquadro nel calcestruzzo cellulare. Questo assicura una tenuta sicura. L'installazione con l'accessorio di montaggio FTP EK richiede uno sforzo minimo. La speciale geometria permette un'ancoraggio quasi senza forze di espansione. Questo consente distanze dal bordo e interassi ridotti ed evita fessurazioni sulle pareti intonacate.Applicazioni: Quadri Luci Mensole a muro Armadietti da bagno Cassette portalettere Targhe segnaletiche Rilevatori di movimento Collari per tubi e cavi Installazioni distanziateFunzionamento: FTP K è idoneo per installazione non passante. Installare FTP K con l'accessorio di montaggio FTP EK. L'ancorante ricava la propria sede per sottosquadro nel calcestruzzo cellulare durante ilprocesso di installazione. Idoneo per viti da legno e metriche con diametro da 4 a 10 mm. Utilizzare una ridotta coppia di installazione quando si installa.Specifiche tecniche: Diametro viti da legno - ds - [mm]: 5 - 6; Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 60; Vite metrica - M - : M 5 - 6; Profondità foro min - h1 - [mm]: 60; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 40; Diametro foro - d0 - [mm]: 8 - (10); Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Riferimenti:EAN: 4006209784129Codice fischer: 78412