FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079698 RAH M 8 PENDINO PER TUBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
50 ST
EAN
4006209796986
Artikelnummer
FIS00079698
Herstellernummer
00079698
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Pendino RAHPendino per tubi RAHVantaggi: ProprietàMateriale: ghisa ricotta GJMB 350-10 secondo DIN 1562Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; ¿ occhiolo - D - [mm]: 12; Intercapedined'aria con muratura faccia vista da 115 mm installata a filo - hL - [mm]: 0; Carico statico raccomandato max (trazione centr.): 4.00; Riferimenti:EAN: 4006209796986Codice fischer: 79698


