FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079721 SKS 10X55 VITE T.E. - 00079721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf - 55 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
100 ST
EAN
4006209797211
Artikelnummer
FIS00079721
Herstellernummer
00079721
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf:
55 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Vollgewinde:
ja
Mit Mutter:
nein
Schlüsselweite:
17 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein


