Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079726 U 10X28X2 ROSETTA

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079726 U 10X28X2 ROSETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Innendurchmesser - 10.5 mm

  • Außendurchmesser - 28 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209797266

Artikelnummer

FIS00079726

Herstellernummer

00079726

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Innendurchmesser:

10.5 mm

Außendurchmesser:

28 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

2 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

10

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

Rosetta URosetta UVantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV)Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 10; ¿ occhiolo- D - [mm]: 5; Lunghezza filettatura acciaio: 2; Diametro tubo esterno: 28; Riferimenti:EAN: 4006209797266Codice fischer: 79726