Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00500378 SB 12/L8 C/DISTANZIALE E GANCIO

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00500378 SB 12/L8 C/DISTANZIALE E GANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 5...5 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132003787

Artikelnummer

FIS00500378

Herstellernummer

00500378

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schraubendurchmesser:

5...5 mm

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

57 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Bohrlochtiefe:

67 mm

Fissaggio a espansione SB 12 L 8Con gancio cortoMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattoni semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: L'espansione completa del fissaggio a due settori fornisce un'ottimale distribuzione della forza nel materiale e un'elevata tenuta anche per i materiali non compatti. Il collo del fissaggio non è sollecitato e impedisce la nascita di forze di espansione sullasuperficie del materiale mentre si avvita l'accessorio. Questo aiuta a prevenire danni a mattonelle e intonaco. L'espansione è sempre garantita dal cono metallico che è richiamato nel corpo del tassello. Questo garantisce un fissaggio sicuro e un ottimo feedback durante l'installazione. Il set di fissaggio con ganci, occhiolo, vite, vite doppia filettatura e fermaporta rappresenta la soluzione corretta per tutte le applicazioni. Applicazioni: Lampade da parete Specchi Mobili pensili Binari per tende Fili biancheria Accessori per il bagno Scaffali leggeriFunzionamento: Il fissaggio SB è idoneo per installazione non passante. SB../4 deve essere premontato sull'oggetto da fissare. Quando si avvita l'accessorio il cono metallico è tirato nel corpo del fissaggio espandendolo contro le pareti del foro. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (non a rotopercussione). La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio.Specifichetecniche: Filettatura - M - : M 5; Spessore max strato non portante - t fix - [mm]: 12; Profondità foro min - h1 - [mm]: 67; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 57; Riferimenti:EAN: 8001132003787Codice fischer: 500378