FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00500404 SBS 8/4 CON VITE - 00500404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Mit Schraube - ja
Länge - 40 mm
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8001132004043
Artikelnummer
FIS00500404
Herstellernummer
00500404
Hersteller
FIS
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
40 mm
Bohrlochtiefe:
50 mm
Fissaggio metallico a espansione SBS 8/4Fissaggio metallico con vite testa svasata a calotta con impronta combinataMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il cono metallico consente un'espansione efficace del tassello. La versione SBS 8/4 L consente il fissaggio su lastre di spessore fino a 40 mm. La rondella metallica allargata impedisce al tassello di scivolare nel foro, rendendo l'installazione semplice. Le alette anti-rotazione impediscono al tassello di ruotare all'interno del foro, garantendo un'installazione con alto livello di sicurezza. L'ampia gamma di accessori e i differenti diametri disponibili rendono il fissaggio metallico a espansione SBS idoneo per molteplici applicazioni.Applicazioni: Mobili pensili Lampade a muro Specchi Fili per biancheria Accessori per bagno Mensole a muroFunzionamento: Il fissaggio metallico a espansione SBS è idoneo per installazione non passante, SBS 8/4 L è idoneo per installazione passante. SBS../4 deve essere premontato su oggetto da fissare. Pulire accuratamente il foro prima dell'installazione. Quando si avvita la vite o l'accessorio il cono viene richiamato nel bossolo espandente, fornendo un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. La scelta dell'accessorio e del diametro più idoneo deve essere fatta in relazione all'applicazione e al carico.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 4; Profondità foro min - h1 - [mm]: 50; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 40; Spessore fissabile max/Posizione dado max - s - [mm]: 10; Riferimenti:EAN: 8001132004043Codice fischer: 500404


