Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00500416 SBS 9/6 CON GANCIO LUNGO - 00500416

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00500416 SBS 9/6 CON GANCIO LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Stahl

  • Bohrlochdurchmesser - 9 mm

  • Mit Schraube - ja

  • Länge - 45 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132004166

Artikelnummer

FIS00500416

Herstellernummer

00500416

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Stahl

Bohrlochdurchmesser:

9 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

45 mm

Bohrlochtiefe:

55 mm

Fissaggio metallico a espansione SBS 9/6Fissaggio metallico con gancio lungoMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il cono metallico consente un'espansione efficace del tassello. La versione SBS 8/4 L consente il fissaggio su lastre di spessore fino a 40 mm. La rondella metallica allargata impedisce al tassello di scivolare nel foro, rendendo l'installazione semplice. Le alette anti-rotazione impediscono al tassello di ruotare all'interno del foro, garantendo un'installazione con alto livello di sicurezza. L'ampia gamma di accessori e i differenti diametri disponibili rendono il fissaggio metallico a espansione SBS idoneo per molteplici applicazioni.Applicazioni: Mobili pensili Lampade a muro Specchi Fili per biancheria Accessori per bagno Mensole a muroFunzionamento: Il fissaggio metallico a espansione SBS è idoneo per installazione non passante, SBS 8/4 L è idoneo per installazione passante. SBS../4 deve essere premontato su oggetto da fissare. Pulire accuratamente il foro prima dell'installazione. Quando si avvita la vite o l'accessorio il cono viene richiamato nel bossolo espandente, fornendo un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. La scelta dell'accessorio e del diametro più idoneo deve essere fatta in relazione all'applicazione e al carico.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 5; Profondità foro min - h1 - [mm]: 55; Diametro foro - d0 - [mm]: 9; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 45; Riferimenti:EAN: 8001132004166Codice fischer: 500416