FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00501137 CPT 2 1/2 COLLARE - 00501137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 72...76 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - angespritzter Steckdübel
Geschlossen - ja
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8001132011379
Artikelnummer
FIS00501137
Herstellernummer
00501137
Hersteller
FIS
Geeignet für Rohrdurchmesser:
72...76 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Geschlossen:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Collare pesante per tubi CPT / CPT-M / CPS-VCollare per tubi CPT completo di vite e tasselloMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)Vantaggi: CPT completo di vite e tassello SX. CPT e CPT M fino alla misura 2""sono dotati di chiusura rapida brevettata. Fascia di dimensione maggiorata. Dado con quattro punti di saldatura anche nelle misure piccole.ProprietàMateriale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 fino a 2""Materiale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 da 2""1/2 fino a 4""Zincatura:Zincatura a freddo, 5 - 7 µmTassello: PA6, Colore grigioApplicazioni: Sostegno di tubi in metalloFunzionamento: Forare, inserire iltassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il collare. Il collare CPT M (senza vite e tassello) può essere velocemente installato sul profilo fischer con la vite ad aggancio rapido FHS clix o FHS clix S.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 1 Collare; Profondità min foro - td - [mm]: 80; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Tassello: SX 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 60; Dimensione fascia - b x s - [mm]: 30 x 3; Vite doppia: M 10 x 100; Riferimenti:EAN: 8001132011379Codice fischer: 501137




