FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00501142 CPT-M 3/4 COLLARE - 00501142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...28 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - angespritzter Steckdübel
Geschlossen - ja
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8001132011423
Artikelnummer
FIS00501142
Herstellernummer
00501142
Hersteller
FIS
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25...28 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Geschlossen:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Collare pesante per tubi CPT / CPT-M / CPS-VIl collare per il fissaggio di tubazioni rinforzate in acciaioMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)Vantaggi: CPT completo di vite e tassello SX. CPT e CPT M fino alla misura 2""sono dotati di chiusura rapida brevettata. Fascia di dimensione maggiorata. Dado con quattro punti di saldatura anche nelle misure piccole.ProprietàMateriale: AcciaioDD11 secondo DIN EN 10111 fino a 2""Materiale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 da 2""1/2 fino a 4""Zincatura:Zincatura a freddo, 5 - 7 µmTassello: PA6, Colore grigioApplicazioni: Sostegno di tubi in metalloFunzionamento: Forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il collare. Il collare CPT M (senza vite e tassello) può essere velocemente installato sul profilo fischer con la vite ad aggancio rapido FHS clix o FHS clix S.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 2 Collari; Filettatura dado - A - : M 8; Dimensione fascia - b x s - [mm]: 23 x 2; Riferimenti:EAN: 8001132011423Codice fischer: 501142



