Startseite

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00501263 SCN 25 FISSATUBO CHIUSO. - 00501263

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132012635

Artikelnummer

FIS00501263

Herstellernummer

00501263

Hersteller

FIS

Clip fissatubo SCNFissatubo chiuso in nylonMateriali di supporto: Con il fissaggio S in: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno di silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura compatta Con i fissaggi DUOPOWER, UX, SX e FU anche in: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannelli pieno in gessoVantaggi: Un solo componente. Foro ad asola per una semplice e veloce regolazione del fissaggio a parete. Chiusura a scatto. Temperatura di posa: -20°C +60°C. Temperatura di esercizio: -40°C +80°C. Guida per installazioni in canaline. Apertura con cacciavite. Collegamento in serie con aggancio laterale. Grado di autoestinguenza: classe HB - U.L. 94.Applicazioni: Utile per fissare tubi per installazioni elettriche secondo CEI 23-26Funzionamento: Utilizzabile con i fissaggi: DUOPOWER 6, UX 6, SX 6, S 6, FU 6 e relativa vite. Individuare la tipologia di fissatubo più adatta. Forare il supporto come da indicazioni. Inserire il tassello idoneo, posizionare il fissatubo e fissare la relativa vite.Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 40; Lunghezza - l- [mm]: 42; distanza tubo - parete: 11; Range di serraggio - D - [mm]: 25; Diametro tubo esterno: 25; Larghezza - B - [mm]: 16; Riferimenti:EAN: 8001132012635Codice fischer: 501263